Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

STRONG ühekäe pitskruvi

Ühekäe pitskruvi STRONG
ÜHEKÄE PITSKRUVI 300MM

Toote nr 0714669300

EAN 4099618619618

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
STRONG ühekäe pitskruvi

Toote nr 0714669300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töödeldavate detailide lihtsaks kinnitamiseks ja laiali surumiseks
  • Ühe käega avamine, laiali surumine ja kinnitamine

  • Ergonoomilise kujuga 2-komponentsed käepidemed muudavad pitskruvi käsitsemise mugavaks ja lihtsaks

  • Suured kinnitusmokad töödeldavate detailide kindlaks kinnitamiseks

  • Väga suur kinnitusjõud

  • Pitskruvi lihtne ja kiire ümberpööramine kinnitamisest laiali surumiseni, surveosa saab ümber pöörata nupuvajutusega

  • Vahepuksid suurendavad mugavust

  • Plastikust soontega kaitseplaadid ümarmaterjalide turvaliseks kinnitamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max. väline kinnituslaius (L1 max.)

300 mm

Ülekate (L2)

90 mm

Profiili paksus

6 mm

Profiili laius (B)

20 mm

Pingejõud

3000 N

Min/max sisemine fikseerimislaius (L max.)

533 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave