STD liide Klauke
Ühendusmuhv, vask, standard, kesktõkis
HÜLSS-LIIDE CU 10.5-16MM/26MM
Toote nr 9500009898
EAN 4066443116254
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
STD mudeli toru suurus sobib suurepäraselt erinevat tüüpi juhtmestikukonstruktsioonidele (juhe, õrn, väga õrn ja "pakitud" mudel)
Kõrgklassi materjal Cu >= 99,9%, O = 0,005–0,040% / juhtivus > 58,0 m/oomi.mm²
Viimistletud disain ja mõõtmete täpsus
Pehmendatud, veendumaks, et ühendus saab juhtme hea kompressiooni
Testitud tervikuna (mehaaniliselt ja elektrooniliselt)
Elektrijuhtidele sobivad tööriistad (mm² märgistus lüüakse elektrijuhile)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Min/max traadi ristlõige | 10,5-16 mm² |
Pikkus (l) | 26 mm |
Läbimõõt (d) | 8,9 mm |
Materjal | CU |