SOFTFLEX W-330 Level D lõikekaitsekindad
Lõikekaitsekinnas SOFTFLEX W-330 Level D
LÕIKEKAITSEKINNAS W-330 LEVEL D, 10
Toote nr
0899403740
EAN 4099618461712
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
Väga mugav lõikekaitsekinnas eriti pika manseti ja SOFTFLEX-kattega
Usaldusväärne kaitse sisselõikamise ja mehaaniliste ohtude vastu
- Pikk mansett kaitseb rannet ja käsivart
- Pöidlaliigese tugevdus pikendab kinda kasutusiga
SOFTFLEX-tehnoloogia tagab tuntava mugavuse ja maksimaalse paindlikkuse
- Nitriilvahust ja veepõhisest PU-st ülipehme kate
- Optimaalne haardumine kuival ja märjal
- Hingav
Täiendavad eelised
- Kaitse kontaktkuumuse eest kuni 100 °C
- Väga hea sobivus nahaga tänu Oeko-Tex Standard 100 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Töö, mis hõlmab keskmise kuni suure lõikekaitse ja mehaanilise pinge nõudeid
- Teravate servadega toorikute mehaaniline töötlemine klaasi-, metalli-, auto- ja ehitustööstuses
- Hooldustööd
Suurus | 10 |
Mõõdik | 15 |
Voodri materjal | Suure jõudlusega polüetüleen/klaaskiud/polüester/nailon/spandex |
Kattekihi materjal | Nitriilvaht / veepõhine polüuretaan |
Standardid | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
ISO 13997 kohane lõikekindlus | D |
Kategooria | II |