SMP liimhermeetik SPRINT
SMP liimhermeetik Sprint
LIIMTIHEND SMP SPRINT VALGE 600ML
Toote nr 0893237226
EAN 4099618971839
Kiiresti kuivav
Lühem töötlemisaeg, sest materjali edasine töötlemine võib toimuda kiiremini
Suurepärane liimivalik
- Väga hea nakkuvus peaaegu kõikide pindadega, enamasti ilma krundita
- Nakkub niisketele pindadele ja vee all (ajutiseks paranduseks)
** Paranduse kasutusiga sõltub erinevatest teguritest nagu aluspinnad, veesisaldus (kloor, lubi, mustus jne) jne, mistõttu ei ole võimalik täpset aega ennustada. Paranduse vastupidavust ei saa garanteerida. Liimimis-/tihendustööd tuleb teha võimalikult kiiresti kuivas olekus!
- Ei söövita metalle
- Sobib loodusliku kiviga – ei jäta poorsetele pindadele plekke
Hea vastupidavus
- Ilmastiku- ja UV-kindel, värvikindel
- Vee- ja merevee-kindel
Suur temperatuurikindlus
Sobib pulbervärvimiseks
Pärast kuivamist on see püsivalt elastne
Kompenseerib ebatasased pinnad ja materjali pinged
Katte ühilduvus
Võib värvida enamiku müügilolevate värvidega enne kile moodustumist (märg-märjal)
Pärast kõvenemist saab lihvida
Ei sisalda isotsüanaate, ftalaate, lahusteid ega silikooni
Meie EMICODE’i märgisega tooted on madala emissiooniga / keskkonnasõbralikud. EMICODE’i klassifikatsioonisüsteem annab märgise ehitustoodetele, mis vastavad tunnustatud asutuste väga rangetele tervise- ja keskkonnaalastele nõuetele.
- PMMA-d ja polükarbonaati tohib liimida ainult siis, kui need ei ole pinge all; vastasel juhul võivad tekkida pingepraod. Polükarbonaadi puhul soovitame alati teha eeltestid.
- Üldjuhul tuleb plastikute puhul tagada, et tootmises kasutatavad eraldusained või transpordiks kasutatavad kaitsvad kiled eemaldatakse enne liimimist jääkideta, kuna need halvendavad mõnikord märgatavalt nakkumist.
- Pehmendajaid sisaldavate plastikute (nt pehme PVC, butüülkumm, EPDM ja APTK) puhul võib tulemuseks olla kokkusobimatus, nagu värvimuutus ja adhesiooni kadu. Selle sobivust tuleks süstemaatiliselt testida.
- Kuigi SMP liimhermeetikul SPRINT on suurepärane nakkuvus alumiinium- ja tsementkiudpaneelidega, ei hõlma nimetatud rakendused fassaadipaneelide liimimist.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Kasutamiseks üldiselt konstruktsioonides, autotööstuses, lennunduses ja ehitustööstuses, aga ka konteinerite, kere, sõidukite, haagissuvilate, vagunite, seadmete, metallide, tehaste, kliimaseadmete ja ventilatsioonisüsteemide jms ehitamisel.
Sobib metallide ja plastide pingevabaks konstruktsiooniliseks sidumiseks. Metallkonstruktsioonide tihendamiseks ja liimimiseks, keevisõmbluste tihendamiseks ning leht-ühendusvuukide tihendamiseks, mis seejärel termovärvitakse.
Kaetavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eelneva töötlemise kohta vaadake tehniliselt andmelehelt.
Lõigake keermekork ära, keerake otsik peale ja lõigake nii, et see jääks soovitud laiusega. Kandke liim peale asjakohase silikoonipüstoli abil. Kandke liim peale vertikaalsete ribadena. Asetage töödeldavad detailid naha moodustumise aja jooksul õigesse asendisse ja suruge need kokku, et liimi paksus oleks materjali ja pinna vahel vähemalt 2–3 mm.
Sisukord | 600 ml |
Konteiner | Kott |
Keemiline alus | Silaaniga modifitseeritud polümeer |
Värv | Valge |
Min/max naha moodustumise aeg | 8-12 min |
Tihedus/tingimused | 1,45 g/cm³ / Temperatuuril 20 °C, EN 542 |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 3,5 mm/d / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Min/max töötlemistemperatuur | 0 to 40 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to +100 °C |
Min tõmbetugevus | 3,8 N/mm² |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 2,3 N/mm² |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt DIN 53504 |
Rebenemiskindluse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Min purunemise pikenemine | 300 % |
Lühiajaline vastupidavus | 0 - ei ole kohaldatav |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / 5 °C - 25 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Jah |
PVC-vaba | Jah |
Isotsüonaadivaba | Jah |
Jätkusuutlikkus | Väheste heitmetega/vähese saastega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!