Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SMART STEP EU+ HSS spiraalpuurid DIN 338

Puur HSS SMART STEP EU+ DIN 338
DIN338 25.0 MM PUUR HSS SMART STEP EU+

Toote nr 0624912500

EAN 4099618280788

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuurid DIN 338

Toote nr 0624912500

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne SMART STEP spiraalpuur, millel on patenteeritud astmeline puuritera geomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga (alates diameetrist 2,5 mm), mis tagab veelgi kiirema ja mugavama puurimise koos võrratu täpsuse ja kasutuseaga

Äärmiselt ebaühtlane samm (EU+)


  • Kuni 50% pikem kasutusiga

  • Oluliselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60% väiksem väändemoment)

  • Kuni 20% väiksem energiatarbimine

  • Kuni 15% kiirem puurimine


Täpne puurimine paljudes materjalides, sealhulgas puidus, plastis ja akrüülis, ilma rebendite ja kildudeta



Ülimugav puurimine


  • Täpne puurimine ilma keskpunktist välja kaldumata

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Võimalik on puurida ka nurga all

  • Ei mingit logisemist ega kinnikiilumist isegi õhukeseseinalises materjalis

  • Jäägivaga ava äär


Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste HSS-spiraalpuuridega



Sobib ideaalselt neetide ja poltide väljapuurimiseks



Esimene spiraalpuur, mis võimaldab täpset, käsitsi juhitavat puurimist kuni 20 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta; võimaldab isegi täpseid avasid kuni 26,5 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta kasutades puurpinki


  • Alates 13,0 mm läbimõõdust on puurisaba vähendatud > 12,7 mm, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites


3 faasiga saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Umbavade puhul arvestage puurimissügavusega (vt mõõtu l3)!

  • Uuendusliku punktgeomeetria sammud puurivad järk-järgult nõutava läbimõõdu saavutamiseks. Selle saavutamiseks purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades nii optimaalse laastu eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpne ümmargune ava.

  • Mitme lõiketera samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega

  • Kasutamiseks terase kuni 1000 N/mm², malmi, alumiiniumi, vase, messingi, pronksi, kõva ja pehme puidu, plasti (nt akrüülklaas, HPL, siiditrükiplaadid) ja komposiitmaterjalide (nt terassüdamikuga plastprofiilid) puurimiseks

  • Kõrge puuravade kvaliteet ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste puidu-spiraalpuuridega.

  • Sobilik neediavade puurimiseks, tikkpoltide välja puurimiseks, lehtmetalli ja õhukese seinaga profiilmaterjalide (nt alumiinium/aknaprofiilid) puurimiseks ning kumerate ja kaldpindade, nt torude puurimiseks.

  • Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks (nt teras tugevusega kuni 1000 N/mm², alumiinium ja plast).

  • Ideaalne suure läbimõõduga avade jaoks

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

25,0 mm

Pikkus (l1)

236 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

160 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

24,7 mm

Võlli läbimõõt

12,7 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Mitmekordselt puhastatud

Lõikematerjal

HSS

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 24,0-26,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 24,0 alates diam. 26,5
≤ diam 12 > diam 12 ≤ diam 12 > diam 12
vc n f n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Malm ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Termokõvastuvad plastid 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Termoplastsed plastid 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Pehme ja kerge puit 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Kompaktne ja kõva puit 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Spiraalpuuri SMART STEP EU+ HSS DIN 338 lõikeväärtused
Diameetrile 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Malm ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termokõvastuvad plastid 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastsed plastid 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Pehme ja kerge puit 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompaktne ja kõva puit 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Diameetrile 16,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
≤ diam 8 > diam 8 ≤ diam 10 > diam 10
vc n f n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Malm ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termokõvastuvad plastid 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastsed plastid 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Pehme ja kerge puit 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompaktne ja kõva puit 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Diameetrile 10,0-12,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 10,0 alates diam. 12,5
≤ diam 6 > diam 6 ≤ diam 6,5 > diam 6,5
vc n f n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Malm ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termokõvastuvad plastid 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastsed plastid 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Pehme ja kerge puit 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompaktne ja kõva puit 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Diameetrile 6,3-8,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 6,3 alates diam. 8,0
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Malm ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termokõvastuvad plastid 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastsed plastid 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Pehme ja kerge puit 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompaktne ja kõva puit 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Diameetrile 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 3,15 alates diam. 4,0 alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Malm ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termokõvastuvad plastid 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastsed plastid 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Pehme ja kerge puit 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompaktne ja kõva puit 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel