SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalpuur
Puur SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
DIN1869 PUUR HSS SMART STEP EU+ 5,5MM






Äärmiselt asümmeetriline tera (EU+)
- Kuni 50 % pikem kasutusiga
- Märkimisväärselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutus (kuni 60 % väiksem väändemoment)
- Kuni 20 % väiksem energiatarbimine
- Kuni 15 % kiirem puurimine
Täpne puurimine paljudes materjalides, sealhulgas puidus, plastis ja akrüülis
Äärmiselt mugav puurimine
- Säästab aega ettepuurimiselt, vaatamata eriti pikale disainile
- Hoiab ära puuri keskpunktist kõrvalekaldumise isegi eriti sügava avade korral
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Ei mingit logisemist ega kinnikiilumist isegi õhukeseseinalises materjalis
- Kraadivaba puurimine
Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste, eriti pikkade HSS-spiraalpuuridega
3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Põhjaga avade puhul arvestage puuri pikkema teraga (vt mõõde L3)!
- Uuenduslik astmeline puuri geomeetria. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõiketera abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on väga täpne, ümmargune ava.
- Mitme lõiketera samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga.
Andmelehed(X)
- Sobib ideaalselt kasutamiseks nii akutrellide kui ka erinevate puurpinkidega
- Sobib terasestele tugevusega kuni 1000 N/mm², malmi, alumiiniumi, vase, messingi, pronksi, kõva ja pehme puidu, plasti (nt akrüülklaas, HPL, siiditrüki plaadid) ja komposiitmaterjalid (nt terassüdamikuga plastprofiilid)
- Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem puuri kasutusiga võrreldes tavaliste puuridega.
- Sobib kasutamiseks universaalselt nii siledatel kui ka kumeratel ja ebatasastel pindadel
Optimaalseks puurimiseks ja kinnikiilumise vältimiseks on suurte puurimissügavuste puhul vajalik puuri sagedane „ventileerimine“.
![]() | |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 1869 / 25xD |
Kuju | Liiga pikk |
Läbimõõt (Ø) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 260 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 180 mm |
Trelliotsiku pikkus (l3) | 3,8 mm |
Võlli läbimõõt | 5,5 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Mitmekordselt puhastatud |
Lõikematerjal | HSS |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!