SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalpuur
Puur SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
DIN1869 PUUR HSS SMART STEP EU+ 4,5MM
SMART STEP äärmiselt ebaühtlase sammuga puuritera eelised (EU+)
- Kuni 50% pikem kasutusiga
- Oluliselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60% väiksem väändemoment)
- Kuni 20% väiksem energiatarbimine
- Kuni 15% kiirem puurimine
Täpne puurimine paljudes materjalides, sealhulgas puidus, plastis ja akrüülis
- Väga täpne puurimine ilma materjali rebenemise või killustumiseta
Väga mugav puurimine
- Säästab aega ettepuurimiselt, vaatamata eriti pikale disainile
- Hoiab ära tööriista keskpunktist kõrvalekaldumise isegi eriti sügavate avade korral
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Ei mingit logisemist ega kinnikiilumist isegi õhukeseseinalistes materjalides
- Jäägivaba puurava äär
Väga kiire puurimine
- Märkimisväärselt kiirem ja hõlpsamini kasutatav võrreldes tavapärase teritusega eriti pikkade HSS-spiraalpuuriteradega
3 faasiga saba
- Ei mingit libisemist puuripadrunis: Kiirem ja mugavam tööviis
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Umbavade puhul arvestage puurimissügavusega (vt mõõtu l3)!
- Uuenduslik punktgeomeetriaga puur puurib samm-sammult kuni puuri diameetrini. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpsed puuravad.
- Mitme lõikeserva samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
Andmelehed(X)
- Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega
- Kasutamiseks terases tugevusega kuni 1000 N/mm², malmi, alumiiniumi, vase, messingi, pronksi, kõva ja pehme puidu, plasti (nt akrüülklaas, HPL, siiditrükiplaadid) ja komposiitmaterjalide (nt terassüdamikuga plastprofiilid) puurimiseks
- Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem puuri kasutusiga võrreldes tavaliste puidu-spiraalpuuridega.
- Võib kasutada universaalselt nii siledatel kui ka kumeratel ja ebatasastel pindadel
Optimaalseks puurimiseks ja kinnikiilumise vältimiseks on suurte puurimissügavuste puhul vajalik puuri sagedane „ventileerimine“.
![]() | |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 1869 / 25xD |
Kinnitus | Liiga pikk |
Läbimõõt (Ø) | 4,5 mm |
Pikkus (l1) | 235 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 160 mm |
Trelliotsiku pikkus (l3) | 3,1 mm |
Võlli läbimõõt | 4,5 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Mitmekordselt puhastatud |
Lõikematerjal | HSS |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Spiraalpuuri SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 2,5-4,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 2,5 | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 4458 | 5732 | 0,015 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 |
| Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,015 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | |
| Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,015 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | |
| Pehme ja hele puit | 21 | 30 | 2675 | 3821 | 0,017 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne [mm/r] | |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | |
| Diameetrile 12,5–16,0 | |||||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | ||||||||||||
| ≤ 6,5 | > 6,5 | ≤ 8 | > 8 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 |
| Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Pehme ja hele puit | 21 | 30 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | |
| Diameetrile 8,0-10,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | |||||||||
| ≤ 6 | > 6 | |||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Pehme ja hele puit | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | |
| Diameetrile 5,0-6,3 | |||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 5,0 | alates diam. 6,3 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 2229 | 2866 | 0,025 | 1769 | 2274 | 0,027 |
| Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
| Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
| Pehme ja hele puit | 21 | 30 | 1338 | 1910 | 0,028 | 1061 | 1516 | 0,03 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,027 | 909 | 1364 | 0,03 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!