Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalpuur

Puur SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
DIN1869 PUUR HSS SMART STEP EU+ 12,0MM

Toote nr 0624961200

EAN 4099618280498

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalpuur

Toote nr 0624961200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk puurimudel millel on äärmiselt ebaühtlase sammuga puuritera

SMART STEP äärmiselt ebaühtlase sammuga puuritera eelised (EU+)


  • Kuni 50% pikem kasutusiga

  • Oluliselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60% väiksem väändemoment)

  • Kuni 20% väiksem energiatarbimine

  • Kuni 15% kiirem puurimine


Täpne puurimine paljudes materjalides, sealhulgas puidus, plastis ja akrüülis


  • Väga täpne puurimine ilma materjali rebenemise või killustumiseta


Väga mugav puurimine


  • Säästab aega ettepuurimiselt, vaatamata eriti pikale disainile

  • Hoiab ära tööriista keskpunktist kõrvalekaldumise isegi eriti sügavate avade korral

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Ei mingit logisemist ega kinnikiilumist isegi õhukeseseinalistes materjalides

  • Jäägivaba puurava äär


Väga kiire puurimine


  • Märkimisväärselt kiirem ja hõlpsamini kasutatav võrreldes tavapärase teritusega eriti pikkade HSS-spiraalpuuriteradega


3 faasiga saba


  • Ei mingit libisemist puuripadrunis: Kiirem ja mugavam tööviis

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Umbavade puhul arvestage puurimissügavusega (vt mõõtu l3)!

  • Uuenduslik punktgeomeetriaga puur puurib samm-sammult kuni puuri diameetrini. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpsed puuravad.

  • Mitme lõikeserva samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega

  • Kasutamiseks terases tugevusega kuni 1000 N/mm², malmi, alumiiniumi, vase, messingi, pronksi, kõva ja pehme puidu, plasti (nt akrüülklaas, HPL, siiditrükiplaadid) ja komposiitmaterjalide (nt terassüdamikuga plastprofiilid) puurimiseks

  • Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem puuri kasutusiga võrreldes tavaliste puidu-spiraalpuuridega.

  • Võib kasutada universaalselt nii siledatel kui ka kumeratel ja ebatasastel pindadel
Juhised

Optimaalseks puurimiseks ja kinnikiilumise vältimiseks on suurte puurimissügavuste puhul vajalik puuri sagedane „ventileerimine“.

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 1869 / 25xD

Kinnitus

Liiga pikk

Läbimõõt (Ø)

12,0 mm

Pikkus (l1)

375 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

260 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

14,4 mm

Võlli läbimõõt

12,0 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Mitmekordselt puhastatud

Lõikematerjal

HSS

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Spiraalpuuri SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 lõikeväärtused
Diameetrile 2,5-4,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 2,5 alates diam. 3,15 alates diam. 4,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Malm ≤ 350 HB 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 4458 5732 0,015 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02
Termoreaktiivsed plastid 15 23 1910 2929 0,015 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02
Termoplastilised plastid 15 23 1910 2929 0,015 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02
Pehme ja hele puit 21 30 2675 3821 0,017 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023
Kompaktne ja kõva puit 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 12,5–16,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,5 alates diam. 16,0
≤ 6,5 > 6,5 ≤ 8 > 8
vc n f n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Malm ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1714 2204 0,027 891 1146 0,038 1393 1791 0,03 696 895 0,04
Termoreaktiivsed plastid 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Termoplastilised plastid 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Pehme ja hele puit 21 30 1028 1469 0,03 535 764 0,041 836 1194 0,033 418 597 0,044
Kompaktne ja kõva puit 18 27 881 1322 0,03 458 687 0,038 716 1074 0,032 358 537 0,041
Diameetrile 8,0-10,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 8,0 alates diam. 10,0
≤ 6 > 6
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Malm ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035
Termoreaktiivsed plastid 15 23 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Termoplastilised plastid 15 23 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Pehme ja hele puit 21 30 836 1194 0,033 1114 1592 0,03 668 955 0,038
Kompaktne ja kõva puit 18 27 716 1074 0,032 955 1433 0,03 573 859 0,036
Diameetrile 5,0-6,3
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 5,0 alates diam. 6,3
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Malm ≤ 350 HB 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 2229 2866 0,025 1769 2274 0,027
Termoreaktiivsed plastid 15 23 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Termoplastilised plastid 15 23 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Pehme ja hele puit 21 30 1338 1910 0,028 1061 1516 0,03
Kompaktne ja kõva puit 18 27 1146 1719 0,027 909 1364 0,03
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel