Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SMART STEP EU+ HSCo spiraalpuurid DIN 338

Spiraalpuur SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
DIN338 5.2 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+

Toote nr 0626910520

EAN 4099618728013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMART STEP EU+ HSCo spiraalpuurid DIN 338

Toote nr 0626910520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne SMART STEP spiraalpuur, millel on patenteeritud astmeline lõikegeomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga (alates diameetrist 2,5 mm), mis tagab veelgi kiirema ja mugavama puurimise koos võrratu täpsuse ja kasutuseaga

Äärmiselt ebaühtlane samm (EU+)


  • Kuni 50% pikem kasutusiga

  • Oluliselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60% väiksem väändemoment)

  • Kuni 20% väiksem energiatarbimine

  • Kuni 15% kiirem puurimine


Täpne, ümmargune puurimine peaaegu kõigis materjalides ilma rebenemise ja kildudeta



Ülimugav puurimine


  • Täpne puurimine ilma keskpunktist välja kaldumata

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Võimalik on puurida ka nurga all

  • Ei mingit logisemist ega kinnijäämist isegi õhukeseseinalises materjalis

  • Jäägivaba ava äär


Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste HSCo spiraalpuuridega



Esimene spiraalpuur, mis võimaldab ilma ettepuurimiseta täpset, käsitsi juhitavat puurimisprotsessi kuni 20 mm diameetrini


  • Alates13,0 mm on puurisaba vähendatud > 12,7 mm läbimõõdule, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites


Sobib ideaalselt neetide ja poltide väljapuurimiseks



Ideaalne kumerate materjalide või torude puurimiseks, kus on ranged nõuded tsentreerimisele, täpsusele ja kasutuseale, näiteks piirdekonstruktsioonid



3 faasiga saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Põhjaga avade puurimisel arvestage puuri pikkema teraga (vt mõõde L3)

  • Uuenduslik punktgeomeetriaga puur puurib samm-sammult kuni puuri diameetrini. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpne puurimine.

  • Mitme lõikeserva samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega

  • Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1300 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, mitteraudmetalli ja kõva ning pehme puidu puhul.

  • Ideaalne ümarate torude puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks

  • Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks

  • Ideaalne suure läbimõõduga avade jaoks

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

5,2 mm

Pikkus (l1)

86 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

52 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

3,6 mm

Võlli läbimõõt

5,2 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Oksiidviimistlus

Lõikematerjal

HSCo

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1300 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, martensiitlikud, Roostevabad terased, austeniit, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Spiraalpuuri SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 lõikeväärtused
Diameetrile 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legeeritud karastatud terased ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Malm ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Roostevaba teras  1 300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titaan  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termokõvastuvad plastid 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastsed plastid 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Pehme ja kerge puit 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompaktne ja kõva puit 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Diameetrile 16,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
≤ diam 8 > diam 8 ≤ diam 10 > diam 10
vc n f n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legeeritud karastatud terased ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Malm ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Roostevaba teras  1 300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titaan  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termokõvastuvad plastid 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastsed plastid 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Pehme ja kerge puit 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompaktne ja kõva puit 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Diameetrile 10,0-12,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 10,0 alates diam. 12,5
≤ diam 6 > diam 6 ≤ diam 6,5 > diam 6,5
vc n f n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legeeritud karastatud terased ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Malm ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Roostevaba teras  1 300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titaan  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termokõvastuvad plastid 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastsed plastid 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Pehme ja kerge puit 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompaktne ja kõva puit 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Diameetrile 6,3-8,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 6,3 alates diam. 8,0
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legeeritud karastatud terased ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Malm ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Roostevaba teras  1 300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titaan  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termokõvastuvad plastid 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastsed plastid 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Pehme ja kerge puit 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompaktne ja kõva puit 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Diameetrile 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 3,15 alates diam. 4,0 alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legeeritud karastatud terased ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Malm ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Roostevaba teras  1 300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titaan  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termokõvastuvad plastid 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastsed plastid 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Pehme ja kerge puit 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompaktne ja kõva puit 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel