SMART STEP EU+ HSCo spiraalpuurid DIN 338
Spiraalpuur SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
DIN338 15.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
Toote nr 0626911500
EAN 4099618279973
Äärmiselt ebaühtlane samm (EU+)
- Kuni 50% pikem kasutusiga
- Oluliselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60% väiksem väändemoment)
- Kuni 20% väiksem energiatarbimine
- Kuni 15% kiirem puurimine
Täpne, ümmargune puurimine peaaegu kõigis materjalides ilma rebenemise ja kildudeta
Ülimugav puurimine
- Täpne puurimine ilma keskpunktist välja kaldumata
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Võimalik on puurida ka nurga all
- Ei mingit logisemist ega kinnijäämist isegi õhukeseseinalises materjalis
- Jäägivaba ava äär
Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste HSCo spiraalpuuridega
Esimene spiraalpuur, mis võimaldab ilma ettepuurimiseta täpset, käsitsi juhitavat puurimisprotsessi kuni 20 mm diameetrini
- Alates13,0 mm on puurisaba vähendatud > 12,7 mm läbimõõdule, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites
Sobib ideaalselt neetide ja poltide väljapuurimiseks
Ideaalne kumerate materjalide või torude puurimiseks, kus on ranged nõuded tsentreerimisele, täpsusele ja kasutuseale, näiteks piirdekonstruktsioonid
3 faasiga saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei libise puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Põhjaga avade puurimisel arvestage puuri pikkema teraga (vt mõõde L3)
- Uuenduslik punktgeomeetriaga puur puurib samm-sammult kuni puuri diameetrini. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpne puurimine.
- Mitme lõikeserva samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
Andmelehed(X)
- Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1300 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, mitteraudmetalli ja kõva ning pehme puidu puhul.
- Ideaalne ümarate torude puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks
- Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks
- Ideaalne suure läbimõõduga avade jaoks
![]() | |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Läbimõõt (Ø) | 15,0 mm |
Pikkus (l1) | 169 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 114 mm |
Trelliotsiku pikkus (l3) | 15,8 mm |
Võlli läbimõõt | 12,7 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Oksiidviimistlus |
Lõikematerjal | HSCo |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellidele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1300 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, martensiitlikud, Roostevabad terased, austeniit, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne [mm/r] | |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | |
| Spiraalpuuri SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Roostevaba teras | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
| Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Termokõvastuvad plastid | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplastsed plastid | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Diameetrile 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ diam 8 | > diam 8 | ≤ diam 10 | > diam 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Roostevaba teras | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
| Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Termokõvastuvad plastid | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Termoplastsed plastid | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Diameetrile 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 10,0 | alates diam. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ diam 6 | > diam 6 | ≤ diam 6,5 | > diam 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Roostevaba teras | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
| Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Termokõvastuvad plastid | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Termoplastsed plastid | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Diameetrile 6,3-8,0 | |||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Roostevaba teras | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
| Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Termokõvastuvad plastid | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Termoplastsed plastid | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Roostevaba teras | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
| Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Termokõvastuvad plastid | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplastsed plastid | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!