Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantspiraalpuur trellidele ja löökkruvikeerajatele

SMARTSTEP NANOPROTECT PUUR 1/4" 2,5MM

Toote nr 0626990025

EAN 4068362344886

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantspiraalpuur trellidele ja löökkruvikeerajatele

Toote nr 0626990025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti lühike variant ebaühtlise astmelise puuriotsageomeetria ja kattega, sobib peaaegu kõikidele materjalidele

Maksimaalne mugavus


  • Mõeldud kasutamiseks tangentsiaalsete löökkruvikeerajatega, tagades veelgi kiirema ja ohutuma töö, kuna tagasipöördemomenti ei teki ning randmele ei avaldu koormus

  • Eriti lühike variant, DIN 1897-ga sarnane, maksimaalse stabiilsuse ja vastupidavuse tagamiseks

  • Patenditaotlusega SMART STEP otsageomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga võimaldab puurimist minimaalse jõuga ning tagab täpse tööriista juhtimise


Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect


  • Kuni 8 korda pikem kasutusiga võrreldes meie katmata SMART STEP EU+ HSCo puuridega

  • Kuni 35 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kattega HSS löökpuuridega


Maksimaalne kiirus


  • Kuni kaks korda kiirem kui tavapärase otsageomeetriaga spiraalpuurid, mis sobivad löökkruvikeerajaga kasutamiseks


Maksimaalne täpsus


  • Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta

  • Täpsed asetuspuurimised ilma keskelt minemata ning lihtne olemasoleva puuriava puurimine või laiendamine


Maksimaalne paindlikkus kasutamisel


  • Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega

  • Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega


1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E


  • Valmistatud täismaterjalist lihvimise teel, tagades maksimaalse tsentreerituse ja mõõdutäpsuse

  • Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis

  • Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates

  • Ei haaku ega takerdu augu juures


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus, kasutamiseks koos tangentsiaalsete löökmutrikeerajatega. Soovitatakse tungivalt mitte kasutada teisi adaptereid (nt otsikute jaoks), kuna see võib põhjustada puuri purunemise.

  • Umbavade puhul arvestage puurimissügavusega (vt mõõtu l3)!

  • Uuenduslik punktgeomeetriaga puur puurib samm-sammult kuni puuri diameetrini. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpsed puuravad.

  • Mitme lõikeserva samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga

  • Kasutusiga võib märkimisväärselt pikeneda, kui kasutada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet. See on tungivalt soovitatav, eriti roostevabast terasest puurimisel ja tangentsiaalse löökmutrivõtmega kasutamisel.
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kasutamiseks

  • Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi käsitrellide, puurmasinate ja tornpuurpinkidega

  • Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, mitteraudmetalli, kompaktse ja lehtpuupuidu ning pehme ja kerge puidu puhul.

  • Ideaalne torudesse ümarate avade puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks

  • Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks monoliitsesse materjali

Sobib masinatüübile

Akukruvikeeraja, Puur, Pedaaliga puurmasin, Löökmutrivõtmed

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Malm, Titaan, Spetsiaalne sulam, Alumiinium, Mitteraudmetall

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Läbimõõt (Ø)

2,5 mm

Pikkus (l1)

43 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

14 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

1,53 mm

Kasutatav pikkus (l4)

9,02 mm

Võlli läbimõõt

1/4 in

Keermeta osa kuju

Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126

Pind

nanoProtect

Lõikematerjal

HSCo

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellidele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1400 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Vedruterased, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiinium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK-i kiirvahetussüsteemiga kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
x 1 tk
ABS 18 COMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 2X5AH

Kompaktne ja võimas harjadetaakutrell keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele

VERSENGIPUUR HSCO NANOPROT 1/4 6.3MM

Innovatiivne universaalne tööriist nelja ebaühtlase lõikeservaga ja kattega, lühiversioon peaaegu kõikidele materjalidele
x 1 tk
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel