SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskant astmeline puur trellidele ja löökkruvikeerajatele
ASTME. PUUR SMARTSTEP HSCO 1/4" 4-12MM
Toote nr 0694499412
EAN 4099618843846
Maksimaalne mugavus
- Mõeldud kasutamiseks akukruvikeerajatega, et muuta töö veelgi kiiremaks ja ohutumaks, kuna tagasiväänet ei teki ja koormus randmele on oluliselt väiksem.
- Patenteeritud geomeetria, kus astmete üleminekute vahele jääb kolm lõikepinda, et tagada täiesti sujuv ja täpselt kontrollitav puurimine minimaalse jõupingutusega.
- Patenditaotlusega SMART STEP-otsageomeetria on äärmiselt ebaühtlase sammuga, mis võimaldab puurida minimaalse jõuga ja tagab täpse puurimise.
Maksimaalne kasutusiga tänu nanoProtect-pinnakattele ja HSCo-lõikematerjalile
- Kuni 12 korda pikem võrreldes tavapäraste pinnakattega astmeliste puuriteradega.
Maksimaalne kiirus
- Kuni neli korda kiirem võrreldes tavapäraste pinnakattega astmeliste puuriteradega.
Maksimaalne täpsus
- Täpsed ja ümarad avad.
- Täpne puurimine ilma tsentrist välja kaldumata ning hea vahend olemasoleva ava laiendamiseks.
- Oluliselt väiksem kraatide teke.
- Lehtmetall ei deformeeru.
Maksimaalne mitmekülgsus kasutamisel
- Saab kasutada universaalselt peaaegu kõikide materjalidega.
- Sobib kasutamiseks nii akukruvikeerajate kui ka tavapäraste trellide, mutrikeerajatega või puurpinkide ja sammaspuurmasinatega.
1/4-tolline kuuskantkinnitus, tüüp E
- Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis.
- Kuuskantkinnitus pakub äärmiselt kiiret puuri vahetust akukruvikeerajate puhul.
- Ei haaku ega takerdu avast väljumisel.
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend on valmistatud 100% PCR-ist (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% ringlussevõetav.
- Kasutage sobivaid adaptereid: 1/2-tolliste mutrikeerajatega kasutamisel tuleb kasutada spetsiaalset adapterit, mis talub lööki ja on 1/4-tollise E-tüüpi kuuskantkinnitusega. Soovitatakse tungivalt mitte kasutada teisi adaptereid (nt otsikute jaoks), kuna see võib põhjustada astmelise puuri purunemise.
- Löökmutrikeerajatega kasutamisel: Veenduge, et te ei puuri liiga suurel kiirusel ilma löökfunktsioonita. Löökfunktsioon peaks käivituma võimalikult varakult. Astme läbimõõdule kohaldatud piisav kontaktsurve soodustab löökfunktsiooni rakendumist ning väldib liiga suuri puurimiskiirusi. Ärge puurige suurel kiirusel ilma löökfunktsioonita, kuna see võib põhjustada kiiret ülekuumenemist ja lõikeservade kiiret kulumist.
- Kasutage määrdeainet: Enne puurimist kandke eri astmete lõikeservadele määrdeainet - eelkõige terase ja roostevaba terase töötlemisel. Kui määrdeaine kulub ära, katkestage puurimine, laske puuril jahtuda ja kandke uuesti määrdeainet peale. Vastasel korral võivad lõikeservad kuumeneda ja kiiresti kuluda.
- Kasutage täisnurga all: Suunake puur töödetaili pinnale sellega võimalikult risti. Kalle võib puurimissügavust järsult suurendada ja põhjustada lõikeservade suuremat kulumist või purunemist.
- Jälgige aku seisukorda: Akutööriistade puhul veenduge, et aku on piisavalt laetud ja töökorras. Tühjenev või vana aku võib põhjustada ebaühtlast puurimisjõudlust ja lühendada astmelise puuri kasutusiga.
- Järgige kiiruste tabelit.
Andmelehed(X)
- Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.
- Ideaalne kasutamiseks elektri alal, torustiku- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, lülituskilpide tootmises või konteinerite ja seadmete ehitamisel.
- Loodud akukruvikeerajatega kasutamiseks.
- Sobib kasutamiseks akukruvikeerajatega ning käsitrellide, puurpinkide ja sammaspuurmasinatega.
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumuskindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevus on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, värviliste metallide, kõva puidu ja pehme puidu jaoks.
- Materjalidele, mille paksus on kuni 3,5 mm.
Puuri läbimõõt min/max | 4-12 mm |
Võlli läbimõõt | 1/4 in |
Võlli pikkus | 26 mm |
Pikkus | 69 mm |
Keermeta osa kuju | Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126 |
Pind | nanoProtect |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Plastik, Puit |
| Kood | Astmete arv | Puurimisala läbimõõt [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!