Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SHARK plastik mitmeotstarbeline ankur Ilma kraeta

Plastikust mitmeotstarbeline ankur, Shark, kraeta
ZEBRA SHARK TÜÜBEL Ø8X51 PUN

Toote nr 090600851

EAN 4024835774840

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SHARK plastik mitmeotstarbeline ankur Ilma kraeta

Toote nr 090600851

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalsed ankrud peaaegu kõikide ehitusmaterjalide kinnituste jaoks alumise koormusvahemiku jaoks

Vastupidav ja turvaline


  • Kruvil on väike sissekeeramise pöördemoment

  • Ettevalmistatud keermestus peaosas optimaalse kruvi juhtimiseks ja turvaliseks hoidmiseks

  • Pikisuunas kulgevad lukustusservad tagavad tõhusa pöörlemisvastase lukustuse täispuidust ja perforeeritud plokkides, kipsplaatides ja betoonis, kuid ei sobi puidu või metalli puhul

  • Tiivad pöörlemisvastase lukustusena täisplokkide või õõnesplokkide puhul


Ilmastikukindel


  • Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele


Erinevate materjalide optimaalne kinnitamine


  • Turvaline kinnitus tänu mehaanilisele lukustusele ja hõõrdekinnitusele, ideaalne õõnsatele seintele

  • Stabiilne mehaaniline lukustus õõnsates telliskivides/seinades paisuvate segmentide kokkukleepumise või kokkuklappimise teel

  • Kolm sektsiooni positiivlukustuseks või hõõrdlukustuseks, mis tagavad kindla kinnituse
Märkus

Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib paigaldamiseks piisavalt suure kruviga tellisesse ja kärgtellisesse, alati hea pidamine.

  • Kipsplaatides, laastplaatides, puitpaneelides jne.

  • Kasutamiseks koos ankurpoltide, konksude, tõsteaasade, WÜPOFAST kruvidega, ECOFAST kruvidega, puidukruvidega (nt ASSY-D)

Ankru läbimõõt

8 mm

Materjal

PE

Värv

Punane

Nõutav kruvi läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (l)

51 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Puuriaugu sügavus (t)

60 mm

Kinnitussügavus (h s)

51 mm

Nõutav kruvi pikkus (l s)

Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Soovituslikud koormused2) Betoon ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Täistellised ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Vertikaalselt perforeeritud tellis ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Õõnsad silikaattellised ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Poorne betoon PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Kipsplaat d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kipsplaat d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pimss 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Läbimõõt 7 mm, ikka ilma eelvormitud keermeta.
2) Need väärtused kehtivad, kui kasutatakse kõige suurema läbimõõduga puidukruvisid.
3) Puuriauk tuleb teha pöörleva puuriga (ilma löömise või haamrita).
Iseloomulikud väärtused
Kruvi läbimõõt dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Kruvi läbimõõt lauatüüpi ehitusmaterjalide puhul dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Kruvi pikkus = ankru pikkus + kinnitatava materjali paksus + kruvi läbimõõt + võimalik krohvi/isolatsiooni paksus
Puuri läbimõõt ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Ava sügavus t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Paigaldussügavus hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Ava läbimõõt detailis dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave