SHARK plastik mitmeotstarbeline ankur Ilma kraeta
Plastikust mitmeotstarbeline ankur, Shark, kraeta
ZEBRA SHARK TÜÜBEL Ø6X36 PUN
Toote nr 090600636
EAN 4024835774734
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
Universaalsed ankrud peaaegu kõikide ehitusmaterjalide kinnituste jaoks alumise koormusvahemiku jaoks
Vastupidav ja turvaline
- Kruvil on väike sissekeeramise pöördemoment
- Ettevalmistatud keermestus peaosas optimaalse kruvi juhtimiseks ja turvaliseks hoidmiseks
- Pikisuunas kulgevad lukustusservad tagavad tõhusa pöörlemisvastase lukustuse täispuidust ja perforeeritud plokkides, kipsplaatides ja betoonis, kuid ei sobi puidu või metalli puhul
- Tiivad pöörlemisvastase lukustusena täisplokkide või õõnesplokkide puhul
Ilmastikukindel
- Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele
Erinevate materjalide optimaalne kinnitamine
- Turvaline kinnitus tänu mehaanilisele lukustusele ja hõõrdekinnitusele, ideaalne õõnsatele seintele
- Stabiilne mehaaniline lukustus õõnsates telliskivides/seinades paisuvate segmentide kokkukleepumise või kokkuklappimise teel
- Kolm sektsiooni positiivlukustuseks või hõõrdlukustuseks, mis tagavad kindla kinnituse
Märkus
Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib paigaldamiseks piisavalt suure kruviga tellisesse ja kärgtellisesse, alati hea pidamine.
- Kipsplaatides, laastplaatides, puitpaneelides jne.
- Kasutamiseks koos ankurpoltide, konksude, tõsteaasade, WÜPOFAST kruvidega, ECOFAST kruvidega, puidukruvidega (nt ASSY-D)
Ankru läbimõõt | 6 mm |
Materjal | PE |
Värv | Punane |
Nõutav kruvi läbimõõt | 4,5 mm |
Ankru pikkus (l) | 36 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 45 mm |
Kinnitussügavus (h s) | 36 mm |
Nõutav kruvi pikkus (l s) | Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt |
| Koormused | ||||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Soovituslikud koormused2) | Betoon ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Täistellised ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Vertikaalselt perforeeritud tellis ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Õõnsad silikaattellised ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Poorne betoon PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Kipsplaat d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Kipsplaat d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pimss | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Läbimõõt 7 mm, ikka ilma eelvormitud keermeta. 2) Need väärtused kehtivad, kui kasutatakse kõige suurema läbimõõduga puidukruvisid. 3) Puuriauk tuleb teha pöörleva puuriga (ilma löömise või haamrita). | ||||||||||
| Iseloomulikud väärtused | |||||||||
| Kruvi läbimõõt | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Kruvi läbimõõt lauatüüpi ehitusmaterjalide puhul | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Kruvi pikkus | = ankru pikkus + kinnitatava materjali paksus + kruvi läbimõõt + võimalik krohvi/isolatsiooni paksus | ||||||||
| Puuri läbimõõt | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ava sügavus | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Paigaldussügavus | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Ava läbimõõt detailis | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!