Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SHARK plastik mitmekülgne ankur kraega

Plastikust mitmeotstarbeline ankur, Shark, kraega
ZEBRA SHARK TÜÜBEL Ø12X72 VAL

Toote nr 090601272

EAN 4024835462419

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SHARK plastik mitmekülgne ankur kraega

Toote nr 090601272

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalsed ankrud kinnituste jaoks peaaegu kõikide ehitusmaterjalide puhul madalama koormusvahemiku jaoks

Tõhus kruvi paigaldamineEfektiivne kruvipaigaldus


  • Kruvil on väike sissekeeramise pöördemoment

  • Ettevalmistatud keermestus peaosas optimaalse kruvi juhtimiseks ja turvaliseks hoidmiseks

  • Pikisuunas kulgevad lukustusservad tagavad tõhusa pöörlemisvastase lukustuse täispuidust ja perforeeritud plokkides, kipsplaatides ja betoonis, kuid ei sobi puidu või metalli puhul

  • Tiivad pöörlemisvastase lukustusena täisplokkide või õõnesplokkide puhul


Vastupidav


  • Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele


Ideaalne kinnitus erinevatele materjalidele


  • Turvaline kinnitus tänu mehaanilisele lukustusele ja hõõrdekinnitusele, ideaalne õõnsatele seintele

  • Stabiilne mehaaniline lukustus õõnsates telliskivides/seinades paisuvate segmentide kokkukleepumise või kokkuklappimise teel

  • Kolm sektsiooni positiivlukustuseks või hõõrdlukustuseks, mis tagavad kindla kinnituse
Märkus

Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib paigaldamiseks piisavalt suure kruviga tellisesse ja kärgtellisesse, alati hea pidamine.

  • Kipsplaatides, laastplaatides, puitpaneelides jne.

  • Kasutamiseks koos ankurpoltide, konksude, tõsteaasadega, WÜPOFAST kruvidega, ECOFAST kruvidega, puidukruvidega (nt ASSY-D)

Ankru läbimõõt

12 mm

Materjal

PE

Värv

Austrivalge

Ankru pikkus (l)

72 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

12 mm

Puuriaugu sügavus (t)

80 mm

Kinnitussügavus (h s)

70 mm

Min/max nõutav kruvi läbimõõt

8-10 mm

Nõutav kruvi pikkus (l s)

Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Soovituslikud koormused2) Betoon ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Täistellised ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Vertikaalselt perforeeritud tellis ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Õõnsad silikaattellised ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Poorne betoon PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Kipsplaat d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kipsplaat d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pimss 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Läbimõõt 7 mm, ikka ilma eelvormitud keermeta.
2) Need väärtused kehtivad, kui kasutatakse kõige suurema läbimõõduga puidukruvisid.
3) Puuriauk tuleb teha pöörleva puuriga (ilma löömise või haamrita).
Iseloomulikud väärtused
Kruvi läbimõõt dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Kruvi läbimõõt lauatüüpi ehitusmaterjalide puhul dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Kruvi pikkus = ankru pikkus + kinnitatava materjali paksus + kruvi läbimõõt + võimalik krohvi/isolatsiooni paksus
Puuri läbimõõt ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Ava sügavus t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Paigaldussügavus hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Ava läbimõõt detailis dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave