Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SH-64 kapiriputi

Mööbliriputi SH 64 nähtamatu
MÖÖBLIRIPUTI

Toote nr F155147967

EAN 4046777920833

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SH-64 kapiriputi

Toote nr F155147967

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 15 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugivars, surutud keskosa, sealhulgas tõstelukk ilma tööriistadeta
  • Lubatav koormus kuni 178 kg seinaüksuse kohta standardi DIN EN 15939 järgi kõigi kruviavade kasutamisel

  • Koormus jaotub kolme kinnituspoltide ja puitlaastplaadi kruvide vahel

  • Seinamooduli lihtne joondamine eestpoolt, kasutades kruvikeerajat PZ 2
Märkus

Standardi DIN EN 14749 kohane automaatne tõstelukk töötab 16 mm tagasilangusega reguleerimisvahemikus 0 kuni 12 mm. Pärast mööbli paigaldamist ja joondamist kontrollige mööbli ja seina vahelist kaugust. Kui 12 mm vahemik ületatakse, tuleb kasutusele võtta lisameetmeid, et kaitsta ühendust lahtituleku eest.

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST/PLA

Värv

Valge

Kinnitus

Pika alusplaadiga

Kandevõime paari kohta

178 kg

EN standard

15939

Sügavuse reguleerimine/tingimused

Tagasi 4 mm/ ette 11 mm / liiteruumiga 16 mm

Kõrguse reguleerimine

+/- 7,5 mm

Sügavuse reguleerimine

Tagasi 4 mm/ ette 11 mm

Külgsuunas reguleerimine 6 mm konksu laiuse juures

+/- 4 mm

Külgsuunas reguleerimine riputussiiniga

+/- 8 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Riputussiin Kapiriputile

MÖÖBLI RIPUTUSSIIN 125MM

x 30 tk