Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SH 3000 kaitsekiiver

Kaitsekiiver SH 3000
KAITSEKIIVER SH3000 VALGE

Toote nr 0899200345

EAN 4099618460050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SH 3000 kaitsekiiver

Toote nr 0899200345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Individuaalselt reguleeritav ja ergonoomiline lühikese kiivri nokaga kaitsekiiver

Takistuseta ülesvaade


  • Suur nägemisväli tänu lühikesele kiivri nokale


Mugav reguleerimismehhanism


  • Individuaalselt kohandatav

  • 6-punktiline tekstiilist pikendus


Turvaline istuvus ja ülihea mugavus


  • Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat

  • Mugav tekstiilist rihmavedrustus, mis kohandub pea kujuga

  • Suur kaelatugi suurema toe ja ülima mugavuse tagamiseks

  • Ventilatsioon reguleeritavate ventilatsiooniavade kaudu

  • Kandmisasend peale veelgi lähemal

  • Kerge


Lihtne ja kiire laiuse reguleerimine


  • Rullikuga reguleerimine


Ohutuse suurendamiseks on seda lihtne kombineerida teiste seadmetega


  • Tänu sisestustaskutele (30 mm) saab kaitsekiivri külge kinnitada kuulmiskaitseid ja visiire


Testitud vastavalt standardile EN 397 (tööstuslik kaitsekiiver) koos täiendavate nõuetega


  • Sobib väga madalatele temperatuuridele (-30 °C)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Valge

Min/max suurus

51 cm-65 cm

Kiivri siseosa

6-punktiline

EN standard

397

Temperatuuritingimused min

-30 °C

Materjal

HDPE

Säilivusaeg alates tootmisest

48 Month

Kasutusperiood

48 Month

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
4-punktiline lõuarihm SH 2000 ja SH 3000 kaitsekiivrite jaoks

LÕUARIHM PHEOS KIIVRILE

Lõuarihm DIN EN 397 rakendamiseks
x 1 tk
Bajonettühendusega kõrvaklapid

KÕRVAKLAPID KIIVRILE WNA 200/H BAJONETT

SH 3000 kaitsekiivrile paigaldamiseks
x 1 tk
Visor for safety helmet SH 3000

TÄISVISIIR SH 3000 KIIVRILE

Easy attachment and removal
x 1 tk
Poolvisiir SH 3000 kaitsekiivri jaoks

POOLVISIIR SH3000

Optimaalne kaitse koos kaitsekiivriga SH 3000
x 1 tk
Poolvisiiri adapter SH 3000 kaitsekiivri jaoks

ADAPTER POOLVISIIRILE SH3000

Praktiline adapter poolvisiiri SH 3000 kaitsekiivrile kinnitamiseks
x 2 tk
Visiiri adapter SH 3000 kaitsekiivri jaoks

ADAPTER VISIIRI/KÕRVAKL. SH3000 KIIVRILE

Praktiline adapter kõrvaklappide ja visiiride kaitsekiivrile kinnitamiseks
x 2 tk