SC lühike spiraalpuur DIN 6539
Puur DIN6539-K tüüp N TiAlN
PUUR DIN6539N SC TN 12,0MM
Toote nr 5443000222
EAN 4055375888964
Andmelehed(X)
![]() | |
Toote kood | 6147 |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik |
Standardid | DIN 6539 |
Kinnitus | Lühike |
Pind | TiAlN |
Puurimissügavus (D) max | 3xD |
Lõikematerjal | SC |
Otsa nurk | 118 Degree |
Lõikeservade arv | 2 Stck(pcs) |
Jahutusvedeliku varustus | Väline |
Läbimõõt (d1) | 12,0 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Pikkus (l1) | 102 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 51 mm |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | h7 |
Võlli läbimõõt (d2) | 12 mm |
Puuri kuju | 6 lihvitud tahku |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h5 |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Nitriidterased < 1300 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Roostevabad terased < 850 N/mm², Roostevabad terased > 850 N/mm², Titaan, Titaanisulamid, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik |
| Karbiidpuuride lõikeväärtused, pinnakattega | ||||||||
| Diameetritele 0,5−5,9 | ||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | f | ||||
| alates | kuni | Diam. 0,5–0,9 | Diam. 1–1,9 | Diam. 2–2,9 | Diam. 3–5,9 | |||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| 500−850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| Terase töötlemine | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| 850−1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| 700−850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| 850−1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850−1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| 1000−1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Legeerimata karastatud teras | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| Legeeritud karastatud terased | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| 1000−1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| 1000−1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| 850−1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
| 1100−1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
| Kiirlõiketeras | 850−1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| Kulumiskindel ehitusteras | 1350 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| Roostevaba terased, austeniitilised | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| < 850 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| Malm | < 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| > 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Sfääriline grafiit, sepistatav raud | > 180 HB | E | 84,5 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| > 260 HB | E | 84,5 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Titaan, titaansulamid | < 850 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Magneesium, magneesiumsulamid | < 280 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Vask, madal-legeeritud | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Messing, lühikese laastuga | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Messing, pika laastuga | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| Pronks, lühikese laastuga | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| 650−850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| Pronks, pika laastuga | < 850 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
| 850−1200 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Grafiit | T | 90 | 130 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Legend | |
| E = emulsioon | |
| T = kuiv | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne [mm/r] | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | |
| Karbiidpuuride lõikeväärtused, pinnakattega | |||||||
| Diameetritele 6−14 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | f | |||
| alates | kuni | Diam. 6–8,9 | Diam. 9–11,9 | Diam. 12–14 | |||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| 500−850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| Terase töötlemine | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| 850−1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| 700−850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| 850−1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850−1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| 1000−1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Legeerimata karastatud teras | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| Legeeritud karastatud terased | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| 1000−1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| 1000−1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| 850−1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | |
| 1100−1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | |
| Kiirlõiketeras | 850−1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| Kulumiskindel ehitusteras | 1350 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| Roostevaba terased, austeniitilised | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| < 850 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| Malm | < 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,130 | 0,160 | 0,210 |
| > 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | |
| Sfääriline grafiit, sepistatav raud | > 180 HB | E | 84,5 | 100 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |
| > 260 HB | E | 84,5 | 100 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Titaan, titaansulamid | < 850 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,110 | 0,140 | 0,180 |
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Magneesium, magneesiumsulamid | < 280 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Vask, madal-legeeritud | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Messing, lühikese laastuga | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Messing, pika laastuga | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| Pronks, lühikese laastuga | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 |
| 650−850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| Pronks, pika laastuga | < 850 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,130 | 0,160 | 0,210 |
| 850−1200 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | |
| Grafiit | T | 90 | 130 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | |