SBR kummiplaat (pritsmeplaadi kumm)
Kummiplaat, SBR, pritsmekindel
SBR KUMMIMATT 0.6X10MX6MM (1M)
Toote nr 5972104006
EAN 4099618751110
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
Kulumiskindel kummiplaat väga nõudlikuks kasutamiseks. Hea vastupidavus ilmastikule ja mehaanilisele koormusele.
Värv: Must
Spetsiifiline tihedus: 1,35 g/cm³ (DIN 53519)
Tugevus: ± 5 Shore'i 60-st
Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 (DIN 53504)
Pikenemine murdumisel: 300 % (DIN 53504)
Töötemperatuur: –30 kuni +85°C
Ülemine/põhine pind: Sile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Paksus | 6 mm |