Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SBR kummiplaat (pritsmeplaadi kumm)

Kummiplaat, SBR, pritsmekindel
SBR KUMMIMATT 0.6X10MX5MM (1M)

Toote nr 5972104005

EAN 4046777613780

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SBR kummiplaat (pritsmeplaadi kumm)

Toote nr 5972104005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kulumiskindel kummiplaat väga nõudlikuks kasutamiseks. Hea vastupidavus ilmastikule ja mehaanilisele koormusele.


Värv: Must


Spetsiifiline tihedus: 1,35 g/cm³ (DIN 53519)


Tugevus: ± 5 Shore'i 60-st


Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 (DIN 53504)


Pikenemine murdumisel: 300 % (DIN 53504)


Töötemperatuur: –30 kuni +85°C


Ülemine/põhine pind: Sile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paksus

5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave