SB-kujuline lukustusrõngas puuraukude jaoks
DIN 9928 puuraukude pinnakatteta terase jaoks
DIN5417 AVA TUGIRÕNGAS DIN9928 62
Toote nr 0490999062
EAN 4046778685830
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
Kuju SB, pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib avadele | 62 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 63,5 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 64,3 mm |
Laius (b1) | 2,3 mm |
Paksus (s1) | 1,5 mm |
Standardid | DIN 9928 |
Vorm | SB |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |