Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SB-kujuline lukustusrõngas puuraukude jaoks

DIN 9928 puuraukude pinnakatteta terase jaoks
DIN5417 AVA TUGIRÕNGAS DIN9928 45

Toote nr 0490999045

EAN 4024835511742

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SB-kujuline lukustusrõngas puuraukude jaoks

Toote nr 0490999045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuju SB, pinnakatteta teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

45 mm

Sobib soone läbimõõdule

46,2 mm

Välisläbimõõt (d1)

46,8 mm

Laius (b1)

2,3 mm

Paksus (s1)

1,5 mm

Standardid

DIN 9928

Vorm

SB

Materjal

ST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave