S5 SR FO LG turvasaapad Dunlop WORK IT
Turvakummikud S5 Dunlop Work It
TURVAKUMMIKUD DUNLOP WORK IT S5 KOLL. 37
Toote nr M423045037
EAN 8713197371984
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
Veekindlad ja vastupidavad turvasaapad, S5 SR FO LG sertifikaadiga. Välistald on kujundatud suurepärase haardumise tagamiseks.
- Metallist turvanina
- Metallist läbistuskindel naelatõke
- SR libisemisvastane PVC-välistald
- Suurepärase haardumise tagamiseks mõeldud välistald
- LG määratlusega kand
- Kergesti puhastatav PVC-pealne, 38 cm kõrgune
- Vastupidav õlidele, süsivesinukele ja määretele
- Parem istuvus suurema mugavuse ja toe tagamiseks
- Energiat neelavad kannad
- Mondopoint 11
- 1 113 g/jalats, suurus 42
- Vastab standardile S5 SR FO LG
- Vastab standardile EN ISO 20345:2011
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaNeed meeste ja naiste turvasaapad on S5-sertifikaadiga ja sobivad märgadesse välitingimustesse.
S5 SR FO LG Dunlop Work It turvasaapad on spetsiaalselt loodud töötajatele ja käsitöölistele, kes vajavad oma igapäevatöös usaldusväärsust ning mugavust. Need sobivad ka tööstuslikuks kasutamiseks.
S5 SR FO LG Dunlop Work It turvasaapad on spetsiaalselt loodud töötajatele ja käsitöölistele, kes vajavad oma igapäevatöös usaldusväärsust ning mugavust. Need sobivad ka tööstuslikuks kasutamiseks.
Värv | Kollane |
Suurus | 37 |
Kingapealsete materjal | PVC |
Ohutuskategooria | S5 |
Standardid | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345:2022 |
Muu standard | SR, FO, WR |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Võlli kõrgus | 35 cm |
Turvanina materjal | Teras |
Jalatsi suurus UK | 4 |