Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ruuduline matt (Checker)

Ruuduline matt, ruuduline
KUMMIM.RIHVEL 1.4X10MX3MM (1M)

Toote nr 5972200103

EAN 4099618914560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ruuduline matt (Checker)

Toote nr 5972200103

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandate, seinte ja tööplatvormide katmiseks ja vooderdamiseks. Saab kasutada näiteks bussides. Lihtne puhastada.


Värv: Must, hall


Kummi tüüp: NR/SBR NBR, õlikindel (RUMNB1400)


Spetsiifiline tihedus: 1,50 g//cm3.


Tugevus: 65 Shore'i A +/–5 (DIN 53505),


Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 DIN 53504


Pikenemine murdumisel: 250% (DIN 53504)


Töötemperatuur: –30 kuni +70°C


Ülemine/põhine pind: Ruuduline muster/kangasviimistlus