Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rullnaeluti DCN 4590

Rullnaeluti DCN 4590
RULLNAELUTI DCN4590
DCN4590

Toote nr 07035580

EAN 4045727695371

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rullnaeluti DCN 4590

Toote nr 07035580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas naeluti rullnaeltele läbimõõduga 2,5–3,8 mm, pikkusega 45–90 mm

Vaikne


Integreeritud summuti kaitseb kasutajaid ja kõrvalseisjaid



Minimaalne vigastusoht


Turvalukk



Tööriistavaba sügavuse reguleerimine


Võimaldab sügavust kiiresti reguleerida



Võimalik lülitada üksik- või järjestiklaskudele


Kahefunktsiooniline lüliti



Kaitstud tööriist


Päästiku plastikust kaitse



Naela optimaalne juhtimine


Reguleeritava kõrgusega salv



Tööpiirkonda ei teki heitegaase


Reguleeritav õhuvool

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Moodulehitiste püstitamine, tisleritöö, alused, puitkonstruktsioonid

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

45-90 mm

Sobiv min/max naela läbimõõdule

2,5 - 3,8 mm

Min./max. magasini mahutavus

200-300 Stck(pcs)

Õhutarbimine löögi kohta

2,97 l

Masina kaal

3,5 kg

Suruõhuliide

R 1/4 tolli

Min/max töörõhk

5-8,3 bar

Pikkus

385 mm

Laius

145 mm

Kõrgus

370 mm

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Töötamiseks traat- ja plastikühendusega naeltega
Naela läbimõõt Naela pikkus
Traatühendusega 2,5–3,8 mm 50–90 mm
Plastikühendusega 2,5–2,9 mm 45–75 mm
Rullnaeluti DCN 4590 kaasas:
Tool bag, Nylon, with zipper
1 x
Tool bag, Nylon, with zipper

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Kogus: 1 x
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
16° ümmargune lindis nael kammnael

KAMMNAEL RULLIS KIRGAS 3.1X90

Teras
x 4000 tk
16° ümmargune lindis nael silenael

RULLNAEL 3,1X70

Teras
x 4800 tk
16° ümmargune lindis nael silenael

RULLNAEL 3.1X90

Teras
x 4500 tk
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Väliskeermega kiirliide

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.