Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rullnaeluti, DCN 3265

Rullnaeluti DCN 3265
RULLNAELUTI DCN3264
DCN3264

Toote nr 07035590

EAN 4045989260201

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rullnaeluti, DCN 3265

Toote nr 07035590

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas kerge rullnaeluti sobib puidust toodete valmistamiseks

Ergonoomiline


  • Hästi tasakaalustatud kerge naeluti

  • Pööratav õhu väljalaskeava muudab püstoliga töötamise mugavamaks


Lihtne töötada


  • Lihtne vahetamine üksiklöökide ja kontaktlöökide vahel

  • Lihtne sügavuse reguleerimine

  • Vööklamber, et püstol oleks käepärast

  • Trummel naelarullile, keevisnaeltele või plastribal olevatele naeltele


Sisaldab 25 ml õli.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse puidust toodete valmistamisel.

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

32-65 mm

Magasini mahutavus

250 Stck(pcs)

Õhutarbimine löögi kohta

2,19 l

Masina kaal

2,1 kg

Suruõhuliide

R 1/4 tolli

Min/max töörõhk

5-8 bar

Pikkus

268 mm

Laius

128 mm

Kõrgus

306 mm

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.