Rullnaeluti 16° DCN 2250 CF
Rullnaeluti DCN 2250 CF
RULLNAELUTI 16° DCN 2250 CF
Toote nr 07032250
EAN 4065233029200
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
Kerge ja väga kiire naeluti tööstuslikuks kasutamiseks
- Kaks löögivalikut, kontakt- ja ühekordne löök, ning sügavuse reguleerimine
- Ümara kujuga rullisalv
- Mahutab kuni 300 naela, mis tagab, et kasutaja saab töötada pikka aega ilma rulli vahetamata
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaPuidust pakendid, vormid, fassaadikatted jne
Sobiv min/max naela läbimõõdule | 1,6 - 2,5 mm |
Magasini mahutavus | 400 Stck(pcs) |
Õhutarbimine löögi kohta | 0,75 l |
Masina kaal | 1,87 kg |
Min/max töörõhk | 5-7 bar |
Pikkus | 263 mm |
Laius | 110 mm |
Kõrgus | 290 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!