Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Round sling

Round sling
TÕSTEVÖÖ 8M 5000KG

Toote nr 0713501148
EAN 6430041737391
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Round sling

Toote nr 0713501148

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fibre skeins are covered with extra strong double protective fabric
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutatav pikkus

4 m

Värv

Punane

Kandevõime (ühe otsaga)

5000 kg

Materjal

Polüester

Lindi laius

50 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 100 °C

EN standard

1492 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave