Rosett, kuju 4 Messing, nikeldatud (E2J)
Rosett, messing, nikeldatud, kuju 4
DIN17670 SEIB M4.2 PLEKIKRUVI
Toote nr 04554125
EAN 4011231387590
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
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,7 mm |
Kõrgus (h1) | 2,7 mm |
Standardid | DIN 17670 |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |