Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevabast terasest lõiketera

Roostevabast terasest tera jaoturis, mitteäramurtav
TERA VAIBANOALE 18MM RST

Toote nr 071566 085

EAN 4053479327655

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Roostevabast terasest lõiketera

Toote nr 071566 085

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevabast terasest tera püsivalt puhaste lõigete jaoks.
  • Murtavate segmentide ja eelmääratud murdepunktideta

  • Spetsiaalselt karastatud lõiketera

  • Kindel hoiustamine praktilises lükatavas jaoturis
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Rakendus ka toiduainetööstuses.

Tera pikkus

110 mm

Noatera laius

18 mm

Tera paksus

0,5 mm

Materjal

1.4034

Lõikeserva pikkus

100 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave