Roostevabast terasest betooninael
BETOONINAEL 5X100MM A2
Toote nr 0905015100
EAN 4053479975603
Betooninael on mõeldud kiireks ja vastupidavaks kinnitamiseks kõvadesse materjalidesse, nagu betoon ja tellis. Tänu täismetallist konstruktsioonile sobib kinnitus ka tulepüsivust nõudvateks rakendusteks. Roostevabast terasest betooninael sobib kasutamiseks ka välistingimustes ning muudes korrosiivsetele keskkonnamõjudele avatud kinnitustes.
- Kergeks kinnitamiseks kõvadesse materjalidesse nagu betoon ja tellised
- Materjal: A2
- Ankru diameeter: 5 mm
- Puuriava läbimõõt: 5 mm
Andmelehed(X)
Ankru läbimõõt | 5 mm |
Ankru pikkus (l) | 100 mm |
Välisläbimõõt | 5 mm |
Nominaalne puuriava läbimõõt | 5 mm |
Pind | PL |
Materjal | 1.4300999999999999 |