Roostevabast metallist juhtmesidemed Thomas & Betts
Juhtmeside roostevaba teras TB
JUHTMESIDE METALLIST 316 (HST) 7.9X520MM
Toote nr 0502210035
EAN 4062856039050
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
Sobib välitingimustes kasutamiseks
Juhtmesidemed on iselukustuvad ega vaja aeganõudvat pressimist ja voltimist
Teraskuuliga lukusti – teises suunas tõmbamisel surutakse teraskuul aasa pea kitsasse ossa, vältides sellega juhtmesideme avanemist.
Happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 7,9 mm |
Pikkus | 520 mm |
Paksus | 7,9 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 150-150 mm |
Materjal | SST |
Pind | SST VIIMISTLUS |
Max. tõmbejõud | 1110 N |
Temperatuurikindlus min/max | -80 to 150 °C |
RoHS nõuetele vastav | Jah |