Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevabast metallist juhtmesidemed Thomas & Betts

Juhtmeside roostevaba teras TB
JUHTMESIDE METALLIST 316 (HST) 7.9X360MM

Toote nr 0502210034

EAN 4062856039036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Roostevabast metallist juhtmesidemed Thomas & Betts

Toote nr 0502210034

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib välitingimustes kasutamiseks

Juhtmesidemed on iselukustuvad ega vaja aeganõudvat pressimist ja voltimist


Teraskuuliga lukusti – teises suunas tõmbamisel surutakse teraskuul aasa pea kitsasse ossa, vältides sellega juhtmesideme avanemist.



Happekindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

7,9 mm

Pikkus

360 mm

Paksus

7,9 mm

Min/max kimbu läbimõõt

100-100 mm

Materjal

Teras, roostevaba

Pind

SST VIIMISTLUS

Max. tõmbejõud

1110 N

Temperatuurikindlus min/max

-80 to 150 °C

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave