Roostevabast metallist juhtmesidemed Thomas & Betts
Juhtmeside roostevaba teras TB
JUHTMESIDE METALLIST 316 (HST) 4.6X200MM
Toote nr 0502210032
EAN 4062856039029
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
Sobib välitingimustes kasutamiseks
Juhtmesidemed on iselukustuvad ega vaja aeganõudvat pressimist ja voltimist
Teraskuuliga lukusti – teises suunas tõmbamisel surutakse teraskuul aasa pea kitsasse ossa, vältides sellega juhtmesideme avanemist.
Happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 4,6 mm |
Pikkus | 200 mm |
Paksus | 4,6 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 50-50 mm |
Materjal | SST |
Pind | SST VIIMISTLUS |
Max. tõmbejõud | 440 N |
Temperatuurikindlus min/max | -80 to 150 °C |
RoHS nõuetele vastav | Jah |