Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba terase lõikeketas Basic

Roostevaba terase lõikeketas Basic
LÕIKEKETAS 125X1.0 RST WÜRTH

Toote nr 0669231250

EAN 4050641310248

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Roostevaba terase lõikeketas Basic

Toote nr 0669231250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga suure jõudlusega standardkettad, millel on head jõudlusväärtused
  • Sünteetilisest vaigust sideainega ja fiiberkiududega tugevdatud lõikeketas

  • Ülimalt purunemiskindel

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Märkus

Hoiustamine: Kuivas ja 20°C temperatuuril. Kandke töö ajal alati sobivaid kaitseriideid. Kasutage lõiketööde ajal alati kettakaitset. Kasutage ainult kahjustusteta kettaid. Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht! Tagage asjakohane kontaktsurve. Kinnitage alati lõikeketas metallrõngaga mootori suunas.

Vastab Euroopa standardi EN 12413 kõige rangematele ohutusnõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lehtmaterjalide, torude, profiilide, armatuurraua jms lõikamiseks

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

1 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

125 x 1,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Töödeldav materjal

Roostevaba teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave