Rooste-eemaldi Rost-Off
Rooste-eemaldi, Rost Off
ROST OFF 400ML
Suure kapillaarse toimega
- Optimaalsed liugomadused suurepäraseks roostest läbitungimiseks, st isegi raskestieemaldatavad ja roostetanud kruviühendused eemaldatakse
Optimaalne rooste eemaldus
- Tungib roostesse ja vabastab kinnijäänud kruvid ja poldid
Suurepärane veeeraldusvõime
- Tõrjub niiskuse välja ja tungib sellest läbi, nt kui kontakt on raskendatud
Korrosioonikaitselisandid optimaalseks korrosioonikaitseks
- Tagab pikaajalise kaitse edasise korrosiooni vastu
Ei sisalda vaiku ega happeid
Silikoonivaba
Sobib kummile ja tihenditele
See teave on vaid meie kogemusel põhinev soovitus. Vajaduse korral kontrollige materjali ühilduvust märkamatus kohas.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Roostes ja oksüdeerunud kruviühenduste vabastamiseks sõiduautodel, veoautodel, põllumajandus- ja ehitusmasinatel, sõlmedel ja seadmetel
Pihustage töödeldavatele osadele ja laske veidi aega toimida. Kinnikiilunud ühenduste korral korrake pealekandmist ja vajadusel pikendage leotamisaega.
Sisukord | 400 ml |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Temperatuuritingimused min | -10 °C |
Max temperatuuritingimused | 140 °C |
Kinemaatiline õli viskoossus | 16 mm²/s |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Happevaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!