Rooste-eemaldi Rost Off Black
Rooste-eemaldi, Rost Off Black
ROST OFF BLACK 500ML
Toote nr 0890200500
EAN 4099618578786
- Lõdvendab ja määrib kinnikiilunud korrodeerunud ühendusi
- Moodustab survekindla määrdekihi
- Vastupidav temperatuuridele -30 °C kuni 450 °C (grafiidist tulenevad omadused kriitilises olukorras)
- Suurepärane määriv toime isegi niiskes keskkonnas
- Kaitseb töödeldud metallpindu korrosiooni eest
- Niiskust hülgav, silikoonivaba ja ei moodusta vaiku
Eemaldage üleliigne materjal või pritsmed kohe tundlikelt ja värvitud pindadelt.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Sõiduautod, veoautod, põllumajandus- ja ehitusmasinad, seadmed jne
Pihustage töödeldavatele osadele ja leotage veidi aega. Kinnikiilunud ühenduste puhul korrake protsessi ja vajaduse korral pikendage toimimisaega.
Sisukord | 500 ml |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Max temperatuuritingimused | 450 °C |
Keemiline alus | Süsivesinikud |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Happevaba | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!