Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihendite sortiment 575 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 7603, kuju A

Rõngastihend ass 575 tk Sysko
TIHENDUS SEIBIDE KOMPL.

Toote nr 5964046200

EAN 4046777887433

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihendite sortiment 575 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 7603, kuju A

Toote nr 5964046200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kõik standardile DIN 7603 vastavad seibid on lamedad tihendid staatilistel pindadel

  • Täisvask, vorm A = tasapinnaline tihend, kuumakindel max. +300°C

  • Vask/täite tihend, asbestivaba, vorm C = täiteava tihend, kuumakindel max. +300°C

  • Alumiiniumist rõngastihend, vorm A, kuumakindel kuni max. +200°C
Märkus

Tihendusseibide valmistamiseks kasutatav materjal sõltub torujuhtmes olevast keskkonnast.


Rõngastihendite kasutamisel tuleb arvestada, et mõõdud on kirjas sise- ja välisläbimõõdus – kitsa ruumi korral on määrav siseläbimõõt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Spetsiaalselt sõidukibrändide BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault ja VW/Audi õli äravoolukorkide jaoks

Rõngastihendite sortiment 575 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 7603, kuju A kaasas:
1 x
Süsteemi kohver 4.4.1

ORSY KOHVER 4.4.1 (MUST KAAS)

Kirjeldus: Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus: 1 x
50 x
Rõngastihend, vask, kuju A

DIN7603 VASKSEIB 12X18

Kogus: 50 x
100 x
Rõngastihend, vask, kuju A

DIN7603 VASKSEIB 14X20

Kogus: 100 x
25 x
Rõngastihend, vask, kuju A

DIN7603 VASKSEIB 16X22

Kogus: 25 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
50 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C

RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-14X20

Kirjeldus: Asbestos-free, shape C
Kogus: 50 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
25 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C

RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-16X22

Kirjeldus: Asbestos-free, shape C
Kogus: 25 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
25 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C

RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-18X24

Kirjeldus: Asbestos-free, shape C
Kogus: 25 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
25 x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C

RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-26X32

Kirjeldus: Asbestos-free, shape C
Kogus: 25 x
50 x
Tihendusrõngas, alumiiniumseib, kuju A

DIN7603 AL SEIB 10X16X1

Kogus: 50 x
25 x
Tihendusrõngas, alumiiniumseib, kuju A

DIN7603 AL SEIB 22X27X1,5

Kogus: 25 x
Plastic sealing ring natural DIN 7603 similar
50 x
Plastic sealing ring natural DIN 7603 similar

RG-SEAL-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Kogus: 50 x
1 x
Sahtli sisu, plast, 4.4.1

ORSY SYSTEM SISU 12-LAHTRIT

Kirjeldus: Fikseeritud suurusega lahter erinevate väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks. Saab kasutada kombinatsioonis teiste süsteemi jaoturitega.
Kogus: 1 x
100 x
Rõngastihend, vask, kuju A

DIN7603 VASKSEIB 6X10

Kogus: 100 x
Rõngastihend
50 x
Rõngastihend

RG-SEAL-DIN7603-PA-14X22

Kogus: 50 x