Rõngastihend, vask, tolli, kuju A H 2 mm
DIN 7603 vaskseib,kuju A
DIN7603 VASKSEIB 10X18X2
Toote nr 046010 182
EAN 4053479880730
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
Vaskseibi võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
MärkusVaskseibide kasutamisel tuleb arvestada, et mõõtmed on määratud sise- ja välisläbimõõtudena. Kui õiges suuruses seibid ei ole saadaval, valige seibid siseläbimõõdu alusel; näiteks 10x12-seibid võib asendada 10x14- või isegi 10x16-seibidega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 17,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 10,2 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Nominaalsuurus | 10 x 18 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |