Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 9X13
Toote nr 04609 13
EAN 4045989228850
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 13 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 9 mm |
Paksus (h1) | 1,0 mm |
Nominaalsuurus | 9 x 13 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |