Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 8X12
Toote nr
04608 12
EAN 4011231391078
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 11,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 8,2 mm |
Paksus (h1) | 1 mm |
Nominaalsuurus | 8 x 12 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2 |
Sobiv väliskeermele | 8 x 1 mm |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | 0 - ei ole kohaldatav |