Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 6X12
Toote nr 04606 12
EAN 4011231391023
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 11,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 6,2 mm |
Paksus (h1) | 1 mm |
Nominaalsuurus | 6 x 12 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Sobiv väliskeermele | 0 - ei ole kohaldatav |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | 0 - ei ole kohaldatav |