Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 36X42
Toote nr 046036 42
EAN 4045727518526
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 41,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 36,3 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Nominaalsuurus | 36 x 42 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 036101 |
Sobiv väliskeermele | 36 x 1.5 mm |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | 0 - ei ole kohaldatav |