Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 32X38
Toote nr 046032 38
EAN 4011231390514
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 37,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 32,3 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Nominaalsuurus | 32 x 38 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 032101 |
Sobiv väliskeermele | 0 - ei ole kohaldatav |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | 0 - ei ole kohaldatav |