Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 26X32
Toote nr
046026 32
EAN 4045989363865
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 31.9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 26.3 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Nominaalsuurus | 26 x 32 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 026101 |