Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, vask, kuju A

DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 22X29

Toote nr 046022 29

EAN 4011231390125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, vask, kuju A

Toote nr 046022 29

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d2)

28,9 mm

Siseläbimõõt (d1)

22,2 mm

Paksus (h1)

1,5 mm

Nominaalsuurus

22 x 29 mm

Materjal

CU

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurikindlus

300 °C

Vastab originaalvaruosa numbrile

Mercedes: 007 603 022105

Sobiv väliskeermele

22 x 1.5 mm

Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave