Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 18X24
Toote nr 046018 24
EAN 4011231389891
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Välisläbimõõt (d2)  | 23,9 mm  | 
Siseläbimõõt (d1)  | 18,2 mm  | 
Paksus (h1)  | 1,5 mm  | 
Nominaalsuurus  | 18 x 24 mm  | 
Materjal  | CU  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Vorm  | A  | 
DIN  | 7603  | 
Max. temperatuurikindlus  | 300 °C  | 
Vastab originaalvaruosa numbrile  | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019  | 
Sobiv väliskeermele  | 18 x 1.5 mm  | 
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus)  | 0 - ei ole kohaldatav  |