Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 18X22
Toote nr 046018 22
EAN 4011231389846
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 21,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 18,2 mm |
Paksus (h1) | 1,5 mm |
Nominaalsuurus | 18 x 22 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019Mercedes: 007 603 018101, VW/Audi: N.013 832.2 |
Sobiv väliskeermele | 18 x 1.5 mm |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | 0 - ei ole kohaldatav |