Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, vask, kuju A

DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 16X20

Toote nr 046016 20

EAN 4011231389600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, vask, kuju A

Toote nr 046016 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d2)

19,9 mm

Siseläbimõõt (d1)

16,2 mm

Paksus (h1)

1,5 mm

Nominaalsuurus

16 x 20 mm

Materjal

CU

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

A

DIN

7603

Max. temperatuurikindlus

300 °C

Vastab originaalvaruosa numbrile

Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2

Sobiv väliskeermele

16 x 1.5 mm

Sobiv väliskeermele (tollmõõdustikus)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave