Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, vask, kuju A

DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 14X20

Toote nr 046014 20
EAN 4011231389440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, vask, kuju A

Toote nr 046014 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d2)

19,9 mm

Siseläbimõõt (d1)

14,2 mm

Paksus (h1)

1,5 mm

Nominaalsuurus

14 x 20 mm

Materjal

CU

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurikindlus

300 °C

Vastab originaalvaruosa numbrile

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

Sobiv väliskeermele

0 - ei ole kohaldatav

Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus)

R 1/4 tolli

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave